カテゴリ

  • 清掃用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • VC工業(101)
  • コガネイ(40)
  • ノーリツ(28)
  • SK11(19)
  • パオック(16)
  • スーパーツール(11)
  • ネグロス電工(11)
  • StarTech.com(10)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • Bullcon(7)
  • アスウィル(7)
  • サンワサプライ(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • アラム(4)
  • KITACO(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • 関西衡機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCS」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業

    乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
    用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂質量(kg)10.7材質(本体)ステンレスタイプ屋内型電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    定格電圧(V)100吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696集塵容量(L)16騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用ジャバラホース1.6m 日動工業

    NVC-S35L用ジャバラホース1.6m

    日動工業
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    爆吸クリーナーNVC-S35L・NVC-S35LEの標準付属ジャバラホース1.6mです。破損、紛失時のお買い換えに
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)560長さ(m)1.6
  • 掃除機用ホース 日動工業

    掃除機用ホース

    日動工業
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
  • 爆吸クリーナー用排気フィルター 日動工業

    爆吸クリーナー用排気フィルター

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爆吸クリーナー用ジャバラホース5m 日動工業

    爆吸クリーナー用ジャバラホース5m

    日動工業
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
  • NVC-S35L用キャスター(1/2個) 日動工業

    NVC-S35L用キャスター(1/2個)

    日動工業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    紛失・予備・交換用に!
    仕様使用数:2適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×58.5×56RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用キャスターユニットR(右) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットR(右)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用キャスターユニットR(右) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットR(右)

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用 タンクフィルター 日動工業

    NVC-S35L用 タンクフィルター

    日動工業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合NVC-S35L
  • NVC-S35L用 スポンジフィルター 日動工業

    NVC-S35L用 スポンジフィルター

    日動工業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合NVC-S35L
関連キーワード
業務用掃除機カテゴリ