カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • CKD(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • SMC(8)
  • サンワサプライ(6)
  • 三笠産業[工具](5)
  • StarTech.com(3)
  • STMicro(2)
  • nexperia(2)
  • onsemi(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • INFINEON(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • VISHAY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab100w」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクボール100W部品バルーンボール 日動工業

    ディスクボール100W部品バルーンボール

    日動工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のバルーンボール部品です。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-AB-50K-DIM、L100W-JB-50K
  • ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個 日動工業

    ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のクランプレバーボルト部品です。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
  • ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング 日動工業

    ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング

    日動工業
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のガタツキ防止用オーリング部品です。紛失時、破損時、ディスクボール交換時に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
  • ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業

    ディスクボール100W 収納ケース付

    日動工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)色白タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
照明カテゴリ
関連カテゴリ