カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- CKD(10)
- SMC(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- サンワサプライ(6)
- StarTech.com(3)
- STMicro(2)
- nexperia(2)
- onsemi(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- 三笠産業[工具](1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- KSフィルター(1)
- INFINEON(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
「ab100w」の検索結果

ディスクボール100W部品バルーンボール
日動工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ディスクボール100W用のバルーンボール部品です。紛失時、破損時の交換用に適合機種L100W-AB-50K、L100W-AB-50K-DIM、L100W-JB-50K
ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個
日動工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ディスクボール100W用のクランプレバーボルト部品です。紛失時、破損時の交換用に適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング
日動工業¥839税込¥9231個3日以内出荷ディスクボール100W用のガタツキ防止用オーリング部品です。紛失時、破損時、ディスクボール交換時に適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
ディスクボール100W 収納ケース付
日動工業¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)色白タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス