カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- SMC(40)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- RALTRON(1)
「as2000-01」の検索結果
特価

ビッグバンSS用延長ケーブル1m【赤・黒セット】
日動工業¥13,980税込¥15,3781組当日出荷ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)セット内容ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本質量(kg)1.3ケーブル長(m)出力側:1
ビッグバンSS用延長ケーブル1m
日動工業¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の赤色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)質量(g)640ケーブル長(m)出力側:1
ビッグバンSS用延長ケーブル1m
日動工業¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の黒色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)質量(g)580ケーブル長(m)出力側:1
ビッグバンSS用延長ケーブル
日動工業¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブルです。ケーブル長(m)1