カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- ムラテックKDS(8)
- 東洋技研(3)
- コガネイ(2)
- ハウスビーエム(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「atl-100」の検索結果

AT300用防水パッキン
日動工業¥369税込¥4061個当日出荷用途AT300、AT500シリーズ、ATL50、ATL90、ATL100シリーズの交換用パッキン。トラスコ品番162-2009適合本体AT300材質耐熱樹脂
エコビックLED投光器100W(常設型)
日動工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から9日以内出荷常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器 100W (常設用)
日動工業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷電球の種類LED消費電力(W)100電源タイプ電源コード式コード長さ(m)2付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2定格電圧(V)100/200口金E39定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色