カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(1)
- メディアカバーマーケット(5)
- SIEMENS(3)
- リンナイ(2)
- ハニタ(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- ピカコーポレイション(1)
- TOSO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 岡野製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aw2000」の検索結果

ビッグバンSSW
日動工業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400