カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • KITACO(2)
  • ホンダ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bat01b」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業

    バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。
    仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)5.9高さ(mm)522タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型奥行(mm)305周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×305×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なし入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存風量調整5段階充電電圧(V)AC100(50/60Hz)設置方式床置き充電時間(時間)3.5材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
冷房用品カテゴリ