カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • MAD MAX(マッドマックス)(45)
  • エレコム(33)
  • TRUSCO(31)
  • 城東テクノ(17)
  • CKD(15)
  • ニチバン(14)
  • ネグロス電工(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • 潤工社(10)
  • R&G RACING PRODUCTS(9)
  • SpiceNote(9)
  • ELPA(7)
  • サンワサプライ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • バクマ工業(6)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
  • audio-technica(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-50」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 常設用フラットライト50W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト50W

    日動工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000明るさ(Lm)8020エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 常設用フラットライト20W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト20W

    日動工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 常設用フラットライト30W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト30W

    日動工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 常設用 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器100W(常設型) 日動工業

    エコビックLED投光器100W(常設型)

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
    用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒 日動工業

    フラットライト70W常設用黒

    日動工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
  • LED交換球 エコビック100W 日動工業

    LED交換球 エコビック100W

    日動工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
    電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 日動工業

    常設用フラットライト20W 重耐塩仕様

    日動工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 日動工業

    フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様

    日動工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    28日以内出荷
    水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様) 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様)

    日動工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    28日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.1タイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • フラットライト10W用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト10W用眩防フィルム

    日動工業
    ¥479税込¥527
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
    適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
  • フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト50W/70W用眩防フィルム

    日動工業
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
    適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
  • フラットライト用眩防フィルム 日動工業

    フラットライト用眩防フィルム

    日動工業
    ¥579税込¥637
    1枚
    欠品中
    前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
    適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
  • フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    フラットライト用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    ¥899税込¥989
    1枚
    3日以内出荷
    前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
    適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
  • ハイスペックエコビック40W 日動工業

    ハイスペックエコビック40W

    日動工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    暖かみのある3000K電球色の光色です。
    トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    フラットライト用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!
    適合機種LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-W-25K、LEN-FH70D-SL-50K、LJS-FH70D-BK-50K材質ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×3×115
  • フラットライト50W/70W兼用ガード 日動工業

    フラットライト50W/70W兼用ガード

    日動工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    万一の衝撃から保護、フラットライト50W・70W兼用ガード
    適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×53×149
  • フラットライト用ガード 日動工業

    フラットライト用ガード

    日動工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード
    適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
  • LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル 日動工業

    LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル

    日動工業
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。
    適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
照明カテゴリ