カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- Advantech(アドバンテック)(1)
- DELTRON(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOTO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワダイレクト(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 三菱電機(5)
- 安川電機(1)
- 富士電機(1)
「br-2/3ac2p」の検索結果
特価

防雨型ハンドランプ10W
日動工業¥6,998税込¥7,6981台当日出荷屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に全長(mm)300質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110交換ランプ可防水性IPX3定格光束(Lm)1550