カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
「cf-290n-oz」の検索結果

気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)
日動工業(1件のレビュー)¥119,998税込¥131,9981台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
オゾン発生装置
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
CF-290N用 冷却エレメント
日動工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-290Nの冷却エレメント交換に適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年仕様本体使用数:1個
CF-290用 保管用カバー
日動工業¥7,598税込¥8,3581枚3日以内出荷保管時に便利なカバー!用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290N-OZ
UVランプ
日動工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年