カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ParkerTAIYO(189)
  • SMC(56)
  • KITO(キトー)(20)
  • タンガロイ(13)
  • イスカル(11)
  • 三木プーリ(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ワルター(7)
  • 共立機巧(6)
  • サンドビック(5)
  • エスコ(4)
  • 東日製作所(4)
  • 前田シェルサービス(4)
  • KOA(4)
  • TRUSCO(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf200」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CF-200用 側面用 冷却エレメント 日動工業

    CF-200用 側面用 冷却エレメント

    日動工業
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-200の側面冷却エレメント交換に仕様本体使用数:2個適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年
  • CF-200用 背面用 冷却エレメント 日動工業

    CF-200用 背面用 冷却エレメント

    日動工業
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-200の背面冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年
  • 気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-200I-OZ用部品

    日動工業
    229税込252
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業

    気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)

    日動工業
    109,980税込120,978
    1台
    翌々日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
    用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100ケーブル長(m)5入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下120度(手動)/左右45度(自動)オゾン発生量(mg/h)9.3
  • 気化式冷風・加湿機 オゾーン200 日動工業

    気化式冷風・加湿機 オゾーン200

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。
    用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5413幅(mm)610高さ(mm)1080出力(W)【UVライト】5奥行(mm)410電源(V)100タンク容量(L)38電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)6.8/7.2入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)6~9.5ファン外径(Φmm)400運転音(dB)68風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力20~40(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.159/0.186オゾン発生量(mg/h)9.3
  • 予備 保冷パック(1個) 日動工業

    予備 保冷パック(1個)

    日動工業
    839税込923
    1個
    当日出荷
    アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。
    用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
  • オゾン発生装置 日動工業

    オゾン発生装置

    日動工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
    用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
  • UVランプ 日動工業

    UVランプ

    日動工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。
    用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
冷房用品カテゴリ