カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- CKD(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ジーベックテクノロジー(2)
- TRUSCO(2)
- ビュートン(2)
- カクダイ(1)
- ケナメタル(1)
- ソースネクスト(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 小林クリエイト(1)
- オーケー器材(1)
- サンナップ(1)
- LIXIL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ch-5b」の検索結果

LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー
日動工業¥8,798税込¥9,6781台当日出荷背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。トラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED充電端子USB
充電式LEDハンディライト
日動工業¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。用途DIY・メンテナンス・修理作業などに付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台仕様屋内・屋外兼用色黒・白質量(g)252(充電台85)電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185保護等級IPX5色温度(K)6000照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20寿命約500回バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト SLIMmini
日動工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内・屋外兼用色黒質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8エコロジー商品省エネ