カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(7)
  • 東洋バルヴ(4)
  • HORIBA(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • イスカル(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • テクロック(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 東亜DKK(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • 中央化学(1)
  • 日機(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • brembo(1)
  • INFINEON(1)
  • SUNPOWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-10l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコネクトライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光

    日動工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途仮設用入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83材質PVC(ポリ塩化ビニル)周波数(Hz)50/60保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9使用電球LED使用場所屋内・屋外兼用エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光 10m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 10m

    日動工業
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
    用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番404-1379材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17電源(V)100コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光10m

    日動工業
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ