カテゴリ
- 溶接用品(6)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- セキスイ(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 大東プレス工業(1)
- 長谷川工業(1)
- ADVANTEC(1)
- リスパック(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- スリーピース(1)
「da-270」の検索結果

溶接機用ホルダークリップ
日動工業(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCTクリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
ウェルダーアダプター300A
日動工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561適合機種PW-100S、DIGITAL-160DSK、DIGITAL-180A、DIGITAL-1020、DIGITAL-200A、DIGITAL-230A、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA、BM2-180DA、BM2-200DA、BM2-230DA、BM2-270DA、DIGITAL-300A質量(g)125溶接電流(A)100~300
単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機
日動工業¥139,800税込¥153,7801台当日出荷BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能 より快適な溶接作業が行えます。付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個質量(kg)11.4定格電圧単相200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)定格容量13.5KVA 9.5KW使用率(%)50周波数50/60Hz使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67入力電圧範囲(V)180~220定格出力電流270A入力電線2m(M6丸端子付)