カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 渡辺製作所[住設機器](96)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- 雅(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ハーティング(11)
- エレコム(9)
- TRUSCO(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- S.Yairi(4)
- KITO(キトー)(3)
- 高須産業(3)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- フィッシャージャパン(2)
- ユーボン(2)
- STIEBEL(スティーベル)(2)
- ルーメン(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「dhm」の検索結果

ハイディスク 280W
日動工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。用途照明に。質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型
日動工業¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷保護等級IP65消費電力(W)73(100V)・74(200V)コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)4.4高さ(mm)290芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)
ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型
日動工業¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷保護等級IP65コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000