カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- TRUSCO(8)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 大同特殊工業(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- SMC(1)
- デビルビス(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- True Dyna(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dl-l15」の検索結果
特価

LEDダウンライト
日動工業¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)質量(g)610消費電力(W)14.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223電線長さ(m)1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内外(簡易防雨型)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球15Wフロスト
日動工業¥2,088税込¥2,2971個当日出荷口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ