カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(3)
  • ODELIC(オーデリック)(86)
  • オーム電機(49)
  • 東京メタル(47)
  • ELPA(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
  • 岩崎電気(14)
  • 旭光電機工業(14)
  • エスコ(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • 東芝ライテック(8)
  • マクサー電機(8)
  • 山田照明(7)
  • 東洋ライテック(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • ダルトン(4)
  • 侍BLACK(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v 100w」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)4.4
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)4.4
  • レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4
  • レフ球投光器 200V 200W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 200W アース付

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
  • レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
  • エコビックLED投光器20W 交換球 日動工業

    エコビックLED投光器20W 交換球

    日動工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
    用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59エコロジー商品省エネ
  • LED電球15Wフロスト 日動工業

    LED電球15Wフロスト

    日動工業
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • LED交換球口金式 日動工業

    LED交換球口金式

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    口金E26のLED電球20Wです。
    付属品落下防止ワイヤー×1仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LED交換球口金式 日動工業

    LED交換球口金式

    日動工業
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフライト 79W 日動工業

    LEDリーフライト 79W

    日動工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
    仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ 日動工業

    LEDクリップランプ

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDコーンライト30W 日動工業

    LEDコーンライト30W

    日動工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
    用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等付属品落下防止ワイヤー仕様屋内用質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 日動工業

    LEDダウンライト

    日動工業
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
    適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)質量(g)610消費電力(W)14.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223電線長さ(m)1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内外(簡易防雨型)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースなし、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器20W 5m(アース無) 日動工業

    エコビック LED投光器20W 5m(アース無)

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
    質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器20W 日動工業

    エコビックLED投光器20W

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
    用途屋内・屋外の作業用に付属品バイス(08159:V-60S)仕様アース:〇材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LDE交換球 日動工業

    LDE交換球

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
  • LED交換球 ハイスペックエコビック 20W 日動工業

    LED交換球 ハイスペックエコビック 20W

    日動工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433消費電力(W)(100V/200V)21/22定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780電球の種類LED
  • エコビックLED投光器 日動工業

    エコビックLED投光器

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
照明カテゴリ