カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 岩崎電気(31)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • タイカツ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱電機(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コクヨ(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • シンワ(1)
  • 日幸電子工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • WING ACE(1)
  • ニッコウ(1)
  • KSフィルター(1)
  • 東京メタル(1)
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39 300w」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフ球投光器 200V 300W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 300W アース付

    日動工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
  • レフ球投光器 100V 300W 日動工業

    レフ球投光器 100V 300W

    日動工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)3650電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)6.1
  • レフ球投光器 100V 300W 日動工業

    レフ球投光器 100V 300W

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V標準消費電力料金(円/h)6.1
  • レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)260口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)3650電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)6.5
  • レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300 110V明るさ(Lm)3650標準消費電力料金(円/h)6.1
  • エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) 日動工業

    エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5030セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8グレー電源(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-58LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)1.13照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯300Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
照明カテゴリ