カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 岩崎電気(37)
  • omron(オムロン)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • リケン(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 東西電気産業(2)
  • KSフィルター(2)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イーグルクランプ(1)
  • コクヨ(1)
  • 三菱電機(1)
  • Kawasaki(1)
  • KITACO(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • ワイズギア(1)
  • Mono Wireless(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39-l」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業

    ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

    日動工業
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電力(W)100V:71/200V幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
  • LED交換球 エコビック100W 日動工業

    LED交換球 エコビック100W

    日動工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
    電球の種類LED電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業

    ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)100V:104/200V:102トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
  • ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業

    ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
    仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業

    ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
    仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309レンズワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21700比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
e39口金特集