カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- SMC(64)
- IDEC(和泉電気)(39)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- セキスイ(2)
- 日東工業(2)
- 日立産機システム(2)
- HIT(ヒット)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- FILTEC(1)
- 渡辺電機工業(1)
「eb3p」の検索結果
特価

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
マジックリール
日動工業¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2