カテゴリ
- 電動工具(9)
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- テンパール工業(16)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- イスカル(9)
- SMC(6)
- Phenomenex(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- KSフィルター(2)
- カネテック(1)
- 日東工業(1)
- アメリカン電機(1)
- 因幡電工(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ヤンマー(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ec-20a」の検索結果
特価

電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
電工ドラム
日動工業¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から3日以内出荷コンセント個数2電線太さ(mm2)2芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から3日以内出荷過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内
防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
電工ドラム ロック式
日動工業¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックしますコンセント個数2定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)2芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックしますコンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
防雨型 電工ドラム 20m
日動工業¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。質量(kg)7.7長さ(m)20電線太さ(mm2)2芯数接地3P漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線
日動工業¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
電工ドラム 3.5平方mm電線
日動工業¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑