カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- ALPINE(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(15)
- THERMOS(サーモス)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- XP POWER(2)
- アイゼン(2)
- イスカル(5)
- カナフジ電工(1)
- タンガロイ(2)
- トップ工業(4)
- フィスコインターナショナル(1)
- マイト工業株式会社(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ecs-10」の検索結果

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット
日動工業¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ
日動工業¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ