カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • GBRacing (ジービーレーシング)(15)
  • イスカル(5)
  • トップ工業(4)
  • タンガロイ(2)
  • アイゼン(2)
  • マイト工業株式会社(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • Bullcon(1)
  • ALPINE(1)
  • XP POWER(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • 一誠(イッセイ)(1)
  • フィスコインターナショナル(1)
  • カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecs10」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット

    日動工業
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷
    狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ

    日動工業
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ