カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • SMC(97)
  • エスコ(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ニッサン(16)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
  • ENUMA(11)
  • シライ(9)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
  • 神保電器(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • エクセン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 河淳(5)
  • サンワサプライ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業

    屋内型アース・ブレーカー付コードリール

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等幅(mm)巻胴:140質量(kg)10.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363入力AC100V電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付
  • 屋外型降圧トランス ブレーカー付 日動工業

    屋外型降圧トランス ブレーカー付

    日動工業
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    入力電圧(V)200容量(kVA)5トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷