カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(26)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 河村電器産業(6)
  • エクセン(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • CKD(4)
  • エスコ(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • brembo(3)
  • EKO(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • タイムケミカル(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 未来工業(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek20」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BO×トランス昇圧専用 日動工業

    BO×トランス昇圧専用

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
    出力115V/125V入力100V 2P
  • 屋内用ビックリール20m 日動工業

    屋内用ビックリール20m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    単相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
  • 防雨延長ブレーカ(三相200V専用) 日動工業

    防雨延長ブレーカ(三相200V専用)

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
    特性防雨
  • リペアポッキン用アースクリップ(端子付) 日動工業

    リペアポッキン用アースクリップ(端子付)

    日動工業
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
    リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
    適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA
関連キーワード
k200 鍵特集