カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 三菱電機(4)
- テンパール工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 日東工業(13)
- 富士電機(1)
- 伊藤電気製作所(1)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 未来工業(2)
- 河村電器産業(9)
- ハタヤリミテッド(1)
- アメリカン電機(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- StarTech.com(1)
- 岩崎製作所(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「elb 15a」の検索結果
特価

防雨ELB付ドラム 30m
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
ハンドリール
日動工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付