カテゴリ

  • 照明(29)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(111)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • ワンド(マイセット)(12)
  • 工進(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • セルスター(6)
  • テンパール工業(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • カワグレ(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • 東正車輛(3)
  • TRUSCO(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TOTO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-50」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットライト10W用眩防フィルム 日動工業フラットライト10W用眩防フィルム日動工業
479税込527
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業フラットライト50W/70W用眩防フィルム日動工業
999税込1,099
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
LEDフラットライト10W 常設用 日動工業LEDフラットライト10W 常設用日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラットライト用眩防フィルム 日動工業フラットライト用眩防フィルム日動工業
579税込637
1枚
4日以内出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
LEDフラットライト10W 作業用 日動工業LEDフラットライト10W 作業用日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
フラットライト常設用白 日動工業フラットライト常設用白日動工業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
LED投光器 作業用フラットライト 日動工業LED投光器 作業用フラットライト日動工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LED
LED投光器 常設用フラットライト30W 日動工業LED投光器 常設用フラットライト30W日動工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LED
フラットライト30W作業用 日動工業フラットライト30W作業用日動工業
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.0シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:30、200V:30スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3光源寿命50000時間LED30W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)4480電球の種類LED比較水銀灯100Wクラス
LED投光器 常設用フラットライト20W 日動工業LED投光器 常設用フラットライト20W日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LED
フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業フラットライト用ポリカカバー前面パネル日動工業
899税込989
1枚
翌々日出荷
前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
フラットライト70W常設用黒 日動工業フラットライト70W常設用黒日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800
作業用フラットライト 日動工業作業用フラットライト日動工業
66,880税込73,568
1台
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400W(HRF投光器)の明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.7シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)73スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)0.72定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4190/3m:510/5m:205ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.9(100V)、150(200V)LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800比較水銀灯400W(HRF投光器)
フラットライト用ガード 日動工業フラットライト用ガード日動工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード
適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 日動工業常設用フラットライト20W 重耐塩仕様日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラス
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDフラットライト10W クリップ 日動工業LEDフラットライト10W クリップ日動工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
作業用フラットライト 日動工業作業用フラットライト日動工業
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷から31日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合比較水銀灯100Wクラス
LED投光器 常設用フラットライト50W 日動工業LED投光器 常設用フラットライト50W日動工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000K明るさ(Lm)8020
フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 日動工業フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様日動工業
76,980税込84,678
1台
29日以内出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800
LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様) 日動工業LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様)日動工業
42,980税込47,278
1台
29日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.1タイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業フラットライト用ポリカカバー前面パネル日動工業
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!
適合機種LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-W-25K、LEN-FH70D-SL-50K、LJS-FH70D-BK-50K材質ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×3×115
フラットライト50W/70W兼用ガード 日動工業フラットライト50W/70W兼用ガード日動工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
万一の衝撃から保護、フラットライト50W・70W兼用ガード
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×53×149
作業用フラットライト 日動工業作業用フラットライト日動工業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.7シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)52スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)0.52定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:145ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.2(100V)、154.2(200V)LED50W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)8020比較水銀灯200Wクラス
フラットライト50W 作業用 日動工業フラットライト50W 作業用日動工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
質量(kg)2.7消費電力(W)52保護等級防水芯数3芯色(本体)シルバー使用場所屋外防水保護等級IP65定格光束(Lm)8020電球の種類LED
フラットライト 常設用 LJSシリーズ 日動工業フラットライト 常設用 LJSシリーズ日動工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!サージプロテクター内臓!
ビーム角(度)【1/2】110
フラットライト常設用黒 重耐塩仕様 日動工業フラットライト常設用黒 重耐塩仕様日動工業
48,980税込53,878
1台
29日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED
フラットライト常設用白 重耐塩仕様 日動工業フラットライト常設用白 重耐塩仕様日動工業
48,980税込53,878
1台
29日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED
mx-50特集