カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • HAKKO(白光)(1,289)
  • 八光電機(226)
  • 八興(180)
  • 発紘電機/富士電機(36)
  • 日機(23)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 八光電機製作所(20)
  • ジャンボ(13)
  • カーメイト(12)
  • 東商(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • ナリカ(9)
  • カーク産業(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 坂詰製作所(7)
  • HKH(7)
  • マリンテック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 001」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコネクトライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光

    日動工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途仮設用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光

    日動工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット

    日動工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED2m設置場所屋内・屋外兼用連結数12本(24mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光 10m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 10m

    日動工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
    用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番404-1379材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17電源(V)100コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光2m白

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ

    日動工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
    用途屋内・屋外の作業用に付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光/蓄光径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光 5m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 5m

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
    用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番403-9802セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)5000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)100V:50コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100連結数10明るさ(Lm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット

    日動工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    3日以内出荷
    狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 両面発光10m 日動工業

    LEDコネクトライン 両面発光10m

    日動工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    用途装飾、誘導灯、注意喚起に付属品万能フッカー(BH-400SH)質量(kg)1.9タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45消費電力(W)80スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全長(m)LEDライン:10コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 両面発光20m 日動工業

    LEDコネクトライン 両面発光20m

    日動工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    3日以内出荷
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)216スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.7定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)LED20m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000連結可能台数:2台(50mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン片面発光2m白 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光2m白

    日動工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)22スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.23定格寿命(時間)50000電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色色(本体)白使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)2000電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン200V 両面発光

    日動工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット

    日動工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組
    3日以内出荷
    狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光20m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光20m

    日動工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    3日以内出荷
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)180スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.01定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)LED20m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)20000連結可能台数:2台(50mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光50m

    日動工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000保護等級IK10電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光10m

    日動工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 日動工業

    LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白

    日動工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)180定格電圧(V)100全長(m)LEDライン:20定格電流(A)2.01寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(50mまで)色(本体)白入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)20000エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白 日動工業

    LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白

    日動工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    3日以内出荷
    片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)白入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ

    日動工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ

    日動工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ

    日動工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m 白 (10450:LECS-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m 白 (10453:LECS-R5LA-W)材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1LED10m連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白 日動工業

    LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白

    日動工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    3日以内出荷
    両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)白入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
  • LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光白 蓄光タイプ 日動工業

    LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光白 蓄光タイプ

    日動工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    両面発光コネクトライン蓄光タイプLECN-LW-R10L/LECN-LW-R5Lの延長用ラインです。全長50mまで延長ができます。
    寸法(mm)幅17×厚さ9RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。
    適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ

    日動工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    4日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。
    適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LA色白エコロジー商品省エネ
  • 補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。
    適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
  • 補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。
    適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
  • 補修用LEDライン50cm片面発光 メスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm片面発光 メスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    41日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。
    適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ