カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- ハタヤリミテッド(147)
- ELPA(1)
- GROZ(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hataya led」の検索結果

エコビックLED投光器 100W (作業用)
日動工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4消費電力(W)100定格電圧(V)100口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式設置場所屋外使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED