カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- RS PRO(3)
- コガネイ(2)
- スーパーツール(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立産機システム(1)
- BOLL(1)
- 関西洋鋸(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- クラーク(1)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「hm-100b」の検索結果

ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)
日動工業¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷から4日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク100W
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷水銀灯400W以上の明るさです。用途工場・倉庫などの高天井照明に。トラスコ品番195-4972セット内容落下防止ワイヤー×2本幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)344奥行(mm)230電源(V)100/200外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)アズワン品番64-8589-81配光角度(°)110演色指数(Ra)73動作温度範囲(℃)-30~50標準消費電力料金(円/h)2.8
ディスクライト100/150用平面取付枠
日動工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K色白
ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型
日動工業¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷保護等級IP65コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)
日動工業¥85,980税込¥94,5781台29日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ