カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • 岩崎電気(26)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • イトーキ(17)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • ホンダ(6)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • テクノプラン(5)
  • 三菱電機(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • Porvair(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • コクヨ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-p」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様日動工業
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
ハイディスク100W 日動工業ハイディスク100W日動工業
72,980税込80,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイディスク100W 日動工業ハイディスク100W日動工業
109,800税込120,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)75
ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド日動工業
71,980税込79,178
1台
当日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様日動工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラス
ディスクライト200/300用平面取付枠 日動工業ディスクライト200/300用平面取付枠日動工業
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ディスクライト200W/300Wを平面に取り付けるためのオプションです。
適合機種L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K
ディスクライト100/150用平面取付枠 日動工業ディスクライト100/150用平面取付枠日動工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。
適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様日動工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2
ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 200W日動工業
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
水銀灯1000W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)208、(200V)200定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 300W日動工業
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
メタルハライドライト1000W同等の明るさ!!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫仕様電源装置一体型付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型定格電流(A)(100V)3.1、(200V)1.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.7、(200V)173.3入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
水銀灯700W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)152、(200V)150定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W日動工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
水銀灯400W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫定格光束(Lm)17800付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)102、(200V)101定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク300W 重耐塩仕様日動工業
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
ハイディスク200W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク200W 重耐塩仕様日動工業
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
ハイディスク150W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク150W 重耐塩仕様日動工業
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
ハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業ハイディスク100W 重耐塩仕様日動工業
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
関連キーワード
照明カテゴリ