カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- IDEC(和泉電気)(24)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- オーエッチ工業(1)
- 多摩電子(1)
- audio-technica(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「hw2l」の検索結果
特価

ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様
日動工業¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
ディスクライト200/300用平面取付枠
日動工業¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ディスクライト200W/300Wを平面に取り付けるためのオプションです。適合機種L200B-P-H110-50K、L200B-P-HM110-50K、L200V2-P-HW-50K-N、L200V2-P-HMW-50K-N、L200V2-P-HW-50K、L200V2-P-HS-50K、L200V2-P-HMW-50K、L300V2-P-HW-50K-N、L300V2-P-HMW-50K-N、L300V2-P-HW-50K、L300V2-P-HS-50K、L300V2-P-HMW-50K色白
ディスクライト100/150用平面取付枠
日動工業¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K色白
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様
日動工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様
日動工業¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED