カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • RS PRO(7)
  • WISENET(5)
  • TP-LINK(3)
  • DENSO(デンソー)(2)
  • 中央化学(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • XP POWER(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • Spotcam(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ik24」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光2m白

    日動工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン片面発光2m白 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光2m白

    日動工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)22スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.23定格寿命(時間)50000電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色色(本体)使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)2000電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ