カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(76)
- SMC(16)
- CKD(13)
- ニッサン(8)
- アメリカン電機(7)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JAPPY(4)
- KSフィルター(4)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(4)
- JTC(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- ALCANhands(3)
- 理化工業(2)
- エルティーアイ(2)
- NTB(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 東京発条製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「jb.050」の検索結果

ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個
日動工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ディスクボール100W用のクランプレバーボルト部品です。紛失時、破損時の交換用に適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング
日動工業¥839税込¥9231個3日以内出荷ディスクボール100W用のガタツキ防止用オーリング部品です。紛失時、破損時、ディスクボール交換時に適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
ディスクボール100W部品バルーンボール
日動工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ディスクボール100W用のバルーンボール部品です。紛失時、破損時の交換用に適合機種L100W-AB-50K、L100W-AB-50K-DIM、L100W-JB-50K
LED作業灯用台車
日動工業¥99,800税込¥109,7801台3日以内出荷伸縮ポールがセットになった台車です。ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。収納時は5台まで積み重ねることが可能です。付属品ラッシングベルト適合機種ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LBA-150DN-G)セット内容台車、伸縮ポール材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ質量(kg)9.9積載荷重(kg)ポール/6、台車/40荷台寸法(mm)幅300×奥行469寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×735~1620折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×279エコロジー商品省エネ
ディスクボール100W
日動工業¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3色白タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
ディスクボール100W 収納ケース付
日動工業¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)色白タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス