カテゴリ

  • 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • BIGM(丸山製作所)(198)
  • SOURIAU(42)
  • エスコ(34)
  • 七星科学研究所(17)
  • KITACO(17)
  • NACHI(不二越)(15)
  • コガネイ(9)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • 倉敷化工(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • マサル工業(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • フジキン(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ヤマヒロ(5)
  • サンドビック(4)
  • レイメイ藤井(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業

    高圧洗浄機 ジェットクリーナー

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
    用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)328質量(kg)4.7高さ(mm)674奥行(mm)262消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
  • 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業

    高圧洗浄機 ジェットクリーナー

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
    用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)286質量(kg)4.1高さ(mm)309奥行(mm)268消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309常用吐出圧力(MPa)6.3ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
  • 高圧洗浄機用延長管 日動工業

    高圧洗浄機用延長管

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機NJC100C-10M/NJC110C-10M用の延長管です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用洗剤ノズル

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    充電式高圧洗浄機NJC100C-10M用の洗剤ノズルです。
    適合機種NJC100C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用洗剤ノズル

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
    適合機種NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用 交換ホース 日動工業

    高圧洗浄機用 交換ホース

    日動工業
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M用の交換ホース10mです。
    適合機種NJC110C-10M、NJC100C-10Mホース長さ(m)10
  • 高圧洗浄機用 噴射ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用 噴射ノズル

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M 用の噴射ノズルです。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M