カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(159)
  • 東洋バルヴ(62)
  • コガネイ(34)
  • KITZ(キッツ)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • 東芝ライテック(10)
  • ホーザン(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 日本バルカー(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 冨士端子工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • シマブン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-150b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)日動工業
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイディスク 高出力LED投光器 日動工業ハイディスク 高出力LED投光器日動工業
77,980税込85,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)100~242防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)
ディスクライト100/150用平面取付枠 日動工業ディスクライト100/150用平面取付枠日動工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。
適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K
ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 日動工業ハイスペックハイディスク 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型日動工業
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
保護等級IP65コード長さ(m)5セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様日動工業
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)日動工業
97,980税込107,778
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)日動工業
97,980税込107,778
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
照明カテゴリ