カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 神港テクノス(2)
  • イメージニクス(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • アイシン精機(1)
  • 近正(1)
  • NTB(1)
  • JUKI(1)
  • VISHAY(1)
  • SBS(1)
  • シマデン(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-600e」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振○サーマルプロテクター○
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
関連キーワード
冷房用品カテゴリ