カテゴリ

  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 甲南電機(1)
  • MARWI(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ホンダ(2)
  • 甲南医療器研究所(2)
  • H&H(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ソースネクスト(1)
  • POSH Faith(1)
  • エビス[歯ブラシ](1)
  • P・O・Pトレーディング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konan」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W 日動工業マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000K明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LED
マルチチェンジャー 日動工業マルチチェンジャー日動工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
BAT-LI30RE/BAT-LI50RE用オプションです。マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります。USB出力(5V2A)付きです。
仕様屋内型適合機種BAT-LI30RE/BAT-LI50RE使用環境温度(℃)0~35
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
作業灯カテゴリ