カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- BIGM(丸山製作所)(361)
- CKD(32)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MIWA(8)
- NACHI(不二越)(6)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- イスカル(6)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- カナフジ電工(11)
- カーメックス(10)
- サンワサプライ(5)
- ネグロス電工(14)
- ノーブランド(79)
- リケン(4)
- 岡崎精工(4)
- 工進(5)
- 日東工業(10)
- 美和ロック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「la-20」の検索結果

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ
日動工業¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m 白 (10450:LECS-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m 白 (10453:LECS-R5LA-W)材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1LED10m連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ
日動工業¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 両面発光20m
日動工業¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)216スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.7定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)LED20m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000連結可能台数:2台(50mまで)エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 片面発光20m
日動工業¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)180スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.01定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)LED20m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)20000連結可能台数:2台(50mまで)エコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付
日動工業¥1,998税込¥2,1981組4日以内出荷から41日以内出荷LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付
日動工業¥1,798税込¥1,9781組4日以内出荷LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LA色白エコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付
日動工業¥1,798税込¥1,9781組4日以内出荷から41日以内出荷LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付
日動工業¥1,998税込¥2,1981組4日以内出荷から41日以内出荷LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm片面発光 メスコネクタ付
日動工業¥1,798税込¥1,9781組41日以内出荷LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ