カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(34)
  • カシムラ(23)
  • 警子ちゃん(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ELPA(15)
  • 神保電器(13)
  • エスコ(11)
  • TDKラムダ(11)
  • EIZO(10)
  • ATEN(9)
  • サンワダイレクト(9)
  • アズワン(8)
  • サンワサプライ(8)
  • ホーザン(8)
  • 多摩電子(8)
  • JAPANNEXT(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led w5w」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー 日動工業

    LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー

    日動工業
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
    用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。トラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED充電端子USB
  • LEDコネクトライン リペアパーツセット 日動工業

    LEDコネクトライン リペアパーツセット

    日動工業
    859税込945
    1組
    当日出荷
    LEDコネクトラインの連結・補修に! LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。 補修に使用します。
    適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン延長用ライン両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン延長用ライン両面発光

    日動工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光タイプ、LECN-R10LA-W/LECN-R5LA-Wです。
    用途LEDコネクトライン両面発光タイプの延長用に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LECN-R5LA、LECN-R5LA-R、LECN-R5LA-Y、LECN-R5LA-B、LECN-R5LA-G、LECN-R10LA、LECN-R10LA-R、LECN-R10LA-Y、LECN-R10LA-B、LECN-R10LA-Gタイプ両面発光最小曲げ半径(mm)20、低温時:45色温度(K)5000光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業

    LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード

    日動工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
    適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2PプラグRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン エンドキャップセット 日動工業

    LEDコネクトライン エンドキャップセット

    日動工業
    129税込142
    1組
    4日以内出荷
    LEDコネクトラインの専用キャップ! LEDコネクトライン専用のキャップです。 切断後、連結しない場合の端末処理に使用します。
    適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)セット内容エンドキャップ×1、収縮チューブ×1、結束バンド×1、専用接着剤×1エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン コネクターキャップ(脱落ストラップ付) 日動工業

    LEDコネクトライン コネクターキャップ(脱落ストラップ付)

    日動工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    LEDコネクトラインの専用キャップ! LEDコネクトライン専用のコネクターキャップです。 脱落防止ストラップ付です。
    付属品脱落ストラップ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 日動工業

    LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白

    日動工業
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)180定格電圧(V)100全長(m)LEDライン:20定格電流(A)2.01寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(50mまで)色(本体)入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)20000エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ

    日動工業
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m 白 (10450:LECS-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m 白 (10453:LECS-R5LA-W)材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1LED10m連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コネクトライン収納バッグ 日動工業

    コネクトライン収納バッグ

    日動工業
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    LEDコネクトライン専用バッグ、3本収納可能! LEDコネクトライン専用の収納バッグです。 10mが3本まで収納できます。
    付属品LEDコネクトライン専用バッグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)収納本数(本)3エコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600W超スポット 日動工業

    スクエアマックス600W超スポット

    日動工業
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21質量(kg)18.1タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
led 発炎筒特集