カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 富士メディシィエ(11)
- WISENET(7)
- 共立電気計器(3)
- 塚本無線(3)
- イチネンTASCO(2)
- SICK(2)
- unitech(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 角利(角利産業)(1)
- GENTOS(1)
- DNライティング(1)
- ブレイン(1)
- AMPHENOL(1)
- EATON(イートン)(1)
- ハーフェレ(1)
- Baumer(1)
- ブラスト興業(1)
- ケーマックス(1)
- ブランドをもっと見る
「led500m」の検索結果
特価

LEDパワーライト60W 三脚式
日動工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラスエコロジー商品省エネ