カテゴリ
- 防災用品(1)
- 非常用電源本体(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- AZ BATTERY(2)
- RENOGY JAPAN(7)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- エアージェイ(6)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(10)
- CTEK(1)
- 日恵製作所(4)
- Jackery(ジャクリ)(11)
- LiTime(37)
- OKACHO(7)
- マリンテック(6)
- 岡潮(4)
- 未来舎(4)
- REX(レッキス工業)(3)
- セルスター(2)
- DATA POWER TECHNOLOGY(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- CLEZEED(クレジード)(2)
- ブランドをもっと見る
「lifepo4」の検索結果

1000Wポータブル電源 パワーバンク1000
日動工業¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048