カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- RS PRO(15)
- ホンダ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- アサヒ工具(2)
- グーリング(1)
- 三菱電機(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- AMPHENOL(1)
- KEMET(1)
- 旭化成ワッカーシリコン(1)
「m4470」の検索結果

充電式LEDワークランタン50W
日動工業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A質量(kg)1.6バッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4000電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5エコロジー商品省エネ