カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • マキタ(317)
  • 修理(3)
  • ナカヤ(1)
  • イチネンTASCO(10)
  • ステルスマウント(8)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • SK11(6)
  • 泉精器製作所(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • Klauke(4)
  • 現場監督(3)
  • 谷口工業(2)
  • オグラ(2)
  • 麻場(2)
  • 岩崎電気(1)
  • エクセン(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「makita 18v」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W 日動工業

    マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
    用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 着脱式チャージライト用マルチチェンジャー 日動工業

    着脱式チャージライト用マルチチェンジャー

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
    用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。トラスコ品番148-8129
  • マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業

    マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅

    日動工業
    30,580税込33,638
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
    付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式材質羽根:ABS樹脂幅(mm)569質量(kg)4.8高さ(mm)522タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型奥行(mm)296周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なしパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存風量調整5段階設置方式床置き材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • マルチチェンジャー 日動工業

    マルチチェンジャー

    日動工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    BAT-LI30RE/BAT-LI50RE用オプションです。マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります。USB出力(5V2A)付きです。
    仕様屋内型適合機種BAT-LI30RE/BAT-LI50RE使用環境温度(℃)0~35
  • AC/DC兼用マルチチェンジャーライト 日動工業

    AC/DC兼用マルチチェンジャーライト

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    AC(電源式)・DC(充電式)が使える!! 他社の充電工具バッテリーで点灯可能!! DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
    付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1質量(kg)2タイプ引掛け使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17出力【USB】5V1A定格電圧(V)AC100定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)【入力】3プラグポッキン色温度(K)6500照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)電源タイプ充電式・電源コード式使用場所屋内LED寿命(時間)30000適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー入力電圧範囲(V)【AC】90~240光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1990電球の種類LED照射角度(°)150