カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • CKD(47)
  • ニッセイ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ダイヤトレンド(16)
  • エム・あい(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • コフロック(9)
  • KITO(キトー)(7)
  • リケン(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イスカル(6)
  • オーム電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 扶桑精機(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 東京流機工業(4)
  • ラディウス(4)
  • コクヨ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20l」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコネクトライン 片面発光20m 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光20m

    日動工業
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)180スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.01定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)LED20m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)20000連結可能台数:2台(50mまで)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ