カテゴリ
- 電動工具(8)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- Panasonic(パナソニック)(328)
- イスカル(29)
- CEJN(セイン)(29)
- バクマ工業(26)
- SK11(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- エスコ(8)
- BXカネシン(8)
- アイエルモータースポーツ(7)
- CKD(5)
- ベストコ(5)
- 大阪魂(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- イノアック(3)
- セフティー3(3)
- 三菱電機(3)
- 因幡電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nd-20」の検索結果
特価

延長コード型ドラム(びっくリール) 20m
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
電工ドラム 三相200V
日動工業(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
単相200Vロック(引掛)式ドラム
日動工業¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT