カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 日本精器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nde20」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業

    延長コード型ドラム(びっくリール) 20m

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.8定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型