カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfeb34」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
  • 抜止式コンセントドラム 日動工業

    抜止式コンセントドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
    コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT