カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(327)
  • 制御機器(7)
  • 安全用品(6)
  • 医療(4)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(1)
  • マキタ(1)
  • ランドマークジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nichido led」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
    付属品USBケーブル幅(mm)55黒/緑高さ(mm)255質量(g)314奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン色温度(K)スポット/6000、ワイド/7000照度(Lx)1m照度:スポット/900、ワイド/145、3m照度:スポット/100、ワイド/20、5m照度:スポット/35、ワイド/7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3電源タイプ充電式アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット/74、ワイド/71定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3エコロジー商品省エネ
  • LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー 日動工業

    LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー

    日動工業
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
    用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。電球の種類LEDトラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904充電端子USB
  • 充電式LEDポケットライト ブラックライト付 日動工業

    充電式LEDポケットライト ブラックライト付

    日動工業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
    用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面付属品USBケーブル幅(mm)27質量(g)98奥行(mm)31電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDチャージライト 日動工業

    充電式LEDチャージライト

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
    電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)1500付属品ACアダプター質量(kg)2.3電源充電:100V/200V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah色温度(K)5000照度(Lx)(1m)560寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-30~30電池寿命約400回充電時間(時間)4時間電源タイプ充電式アズワン品番65-0558-66照射角130度演色指数(Ra)80(高演色LED)連続点灯時間(時間)3エコロジー商品省エネ
  • 防雨型マグピタチューバ 日動工業

    防雨型マグピタチューバ

    日動工業
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
    設置場所屋内外兼用保護等級IPX3マグネットあり光源色昼光色色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40電池寿命(時間)40000付属品USBケーブルバッテリー電圧(V)3.7出力USB/DC5V 1A(TYPE-A)充電電圧(V)DC5寿命約500回使用電球LED照射角度(°)水平140/垂直240演色指数(Ra)74LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応奥行(mm)57
  • LED一体型パイプライト 日動工業

    LED一体型パイプライト

    日動工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷
    面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
    用途作業用仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
    消費電力(W)(100V)34、(200V)35仕様片側給電付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2質量(g)530タイプ屋内型周波数(Hz)50/60定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29色温度(K)5000寿命球:50000時間保証期間2年間使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2アズワン品番64-5061-92入力電圧範囲(V)85~240演色指数(Ra)82入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)定格光束(Lm)5400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
    タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
  • LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm 日動工業

    LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
    用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。電球の種類LED種別40W形消費電力100V:18.3、200V:18.1定格光束(Lm)2850仕様片側給電材質ポリカーボネート質量(g)300定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)周波数50/60Hz管長(mm)1198色温度(K)5000(昼白色)寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-20~40設置場所屋内入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)アズワン品番64-5061-94入力電圧範囲(V)100~265ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度演色指数(Ra)80(高演色LED)給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット 日動工業

    LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット

    日動工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
    用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
  • LEDハンディーライト 日動工業

    LEDハンディーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
    電球の種類LED付属品マグネット2個質量(g)590タイプ屋内型・業務用消費電力(W)5.9定格電圧(V)100電線長さ(m)5寸法(Φ×mm)56×426電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯LED60個定格光束(Lm)220エコロジー商品省エネ
  • LEDライト プラグインライト 3W 日動工業

    LEDライト プラグインライト 3W

    日動工業(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
    電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDリーフライト用クリップ 日動工業

    LEDリーフライト用クリップ

    日動工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDリーフクリップの交換用部品です。
    定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業

    電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー

    日動工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 日動工業

    大型LED回転灯 LEDフラッシャー150

    日動工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
    電球の種類LED質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44
  • LEDクリップランプ 日動工業

    LEDクリップランプ

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
    用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
  • LEDパワーライト 日動工業

    LEDパワーライト

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
    用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に適合三脚:S-001/S-01・S-02タイプ防雨型芯数2芯・3芯兼用プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)-30~40設置場所屋外入力電圧範囲(V)90~110入力電源(V)100(50/60Hz)入力電線3m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。径(Φmm)76高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • LEDエコナイター オプション 日動工業

    LEDエコナイター オプション

    日動工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDフラットセンサーライト 日動工業

    LEDフラットセンサーライト

    日動工業
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    人の動きを感知して点灯します。 作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。 点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
    用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分エコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く)機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレスバッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh色温度(K)6000照度(Lx)(100%)1m:325使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感(赤外線)電池寿命約500回設置方式アンカーボルトで固定充電時間(時間)7LED5W設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭などアズワン品番64-8691-13Ra82(高演色LED)RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数センサーモード:約300回定格光束(Lm)500電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4エコロジー商品省エネ
  • 日動工業 LED作業灯 日動工業

    日動工業 LED作業灯

    日動工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
    用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
  • LEDエコナイター 三脚 日動工業

    LEDエコナイター 三脚

    日動工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番368-6663適合機種LEN-30D-ES-W質量(kg)6.5有効長(mm)1202~1925
  • LEDクリップランプ 日動工業

    LEDクリップランプ

    日動工業
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
    トラスコ品番390-9053セット内容灯具、LED球材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)全長(mm)287電源(V)100消費電力(W)14.9口金E26コード長さ(m)5外径(Φmm)287LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800標準消費電力料金(円/h)0.4
  • LEDコネクトライン両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED防爆ヘッドライト 日動工業

    LED防爆ヘッドライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト ジャックランプ 日動工業

    充電式LEDライト ジャックランプ

    日動工業
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
    用途アウトドア、車両整備、避難場所等に付属品USBケーブル(TYPE-C)寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)エコロジー商品省エネ
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
  • LED防爆L型ハンドライト 日動工業

    LED防爆L型ハンドライト

    日動工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IECエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途仮設用入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83材質PVC(ポリ塩化ビニル)周波数(Hz)50/60保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9使用電球LED使用場所屋内・屋外兼用エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDアップライト 日動工業

    充電式LEDアップライト

    日動工業
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
    付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)バッテリー容量(Ah)12使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)エコロジー商品省エネ
  • LED交換球 日動工業

    LED交換球

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)11.5定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.18全光束(Lm)1400使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックエコビックLED50W 日動工業

    ハイスペックエコビックLED50W

    日動工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
    口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDキャンプランタン ファム 日動工業

    LEDキャンプランタン ファム

    日動工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
    用途アウトドア、避難場所、レジャー等に仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台質量(g)269電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh保護等級IPX3色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500使用電池リチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDチューブライトマルチ 日動工業

    LEDチューブライトマルチ

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
    用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9仕様連結用(本体のみ)質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED