カテゴリ
- 清掃用品(35)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 七星科学研究所(72)
- 大正天びん製作所(18)
- OSG(オーエスジー)(9)
- コガネイ(6)
- ホリエ金物(6)
- ノーブランド(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 大阪魂(3)
- サンドビック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 日東工器(2)
- タカギ繊維(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- DEEN(2)
- グリーンライフ(1)
- 工進(1)
- TRUSCO(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「njc」の検索結果
特価

高圧洗浄機用 噴射ノズル
日動工業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M 用の噴射ノズルです。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M
高圧洗浄機用延長管
日動工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷高圧洗浄機NJC100C-10M/NJC110C-10M用の延長管です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用 交換ホース
日動工業¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M用の交換ホース10mです。適合機種NJC110C-10M、NJC100C-10Mホース長さ(m)10
高圧洗浄機用収納バッカン
日動工業¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷充電式高圧洗浄機NJC55CH-5M専用、容量23Lのバッカンです。満水状態で高圧洗浄機を約9分間使うことができます。使わない時は本体と付属品がスッポリ収納できます。適合機種NJC55CH-5M幅(mm)430高さ(mm)240質量(g)800奥行(mm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×260×240有効貯水量(L)23RoHS指令(10物質対応)対応
充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー
日動工業¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット質量(kg)1.3色白電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A運転音(dB)79吐出水量(L/h)2使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)1.5動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー
日動工業¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ幅(mm)318質量(kg)本体3.4/総質量5.1色黒・白高さ(mm)265奥行(mm)164電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265ホース長さ(m)5噴射角度~160度まで(無段階調節)運転音(dB)74吐出水量(L/h)2.4バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)3動作時間18分使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用ブラシノズル
日動工業¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷ブラシが細かい部分に届きます。用途車や網戸の洗浄にトラスコ品番162-2025適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)199
高圧洗浄機用デッキクリーナー
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。用途床やベランダの洗浄にトラスコ品番162-2112適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)520
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル
日動工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル
日動工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用噴射ノズル
日動工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高圧洗浄機用噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用噴射ノズル
日動工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高圧洗浄機用噴射ノズルです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トリガーガン
日動工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用トリガーガン
日動工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用交換ホース10m
日動工業¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷高圧洗浄機用10mの交換ホースです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用交換ホース10m
日動工業¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷高圧洗浄機用10mの交換ホースです。適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)328質量(kg)4.7色白高さ(mm)674奥行(mm)262消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
日動工業¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。用途車や外構などの洗浄付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心幅(mm)286質量(kg)4.1色白高さ(mm)309奥行(mm)268消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309常用吐出圧力(MPa)6.3ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット
日動工業¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷充電式の高圧洗浄機です。そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。190セット限定お得なセットキャンペーンです。収納バッカンセットでスッキリ収納できます。付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2トラスコ品番391-9352セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm幅(mm)318高さ(mm)265奥行(mm)164騒音値(dB)74連続使用時間(時間)18分充電時間3時間最高給水温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5